Referenzen
Fischer:080961
Rubix:3831473
Hersteller:GS 12 x 230
EAN:4006209809617




Produktdetails : GS 12X230 Gerüstöse
Die Standard-Gerüstverankerung
• Kein Aufbiegen der Öse dank hochwertiger Schweißverbindung
• Optimales Zusammenwirken von Gerüstöse und fischer Spreizdübel
Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE für die Befestigung in Beton und Vollstein geeignet. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübels S 16 H R zu empfehlen. Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse (bis 350 mm Schaftlänge) und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage. Die fischer Gerüstöse ist ideal für die Befestigung von Fassadengerüsten, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Funktion:
• Um die maximale Tragfähigkeit zu erzielen, dürfen Nylondübel nur einmalig verwendet werden
• Die Einschraubmarkierung bietet eine Sichtkontrolle bei der Montage und ermöglicht eine einfache und problemlose Installation
• Beim Einsatz ohne Dübel in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Durchmesser dem Kern-Durchmesser der Schraube entsprechen
• Passende Abdeckkappen AD 12x40 zum Verschließen der verbleibenden Bohrlöcher für S 14 ROE
• Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet
Stärken
• Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit
• Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse
• Der große Durchmesser der separat erhältlichen Abdeckkappen überdeckt auch leicht ausgebrochene Bohrlöcher vollständig und dezent
Anwendungen
• Fassadengerüste
• Seile
• Ketten
• Rankgerüste
• Leuchten
• Wäscheleinen
• Blumenampeln
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 360x180x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6729 g |
| Typ | gerüstöse gs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,20 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
218,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage