FSMC M 17-20 R PV-Clip

Clip FSMC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Fischer:573441
Rubix:3899797
Hersteller:FSMC M 17-20 R
EAN:4048962527889
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typclip fsmc
Dokumente

Produktdetails : FSMC M 17-20 R PV-Clip


Zur einfachen und schnellen Befestigung von PV-Modulen an vertikalen Fassaden
• Zwängungsfreies und lastenoptimiertes Design • Kostenoptimiert und nutzerfreundlich dank einfacher und flexibler Montage • Einsetzbar auf unterschiedlichsten Wanduntergründen • Flexibles Design für variable Fugen Der vielseitige Mittel-Clip FSMC M ermöglicht die vertikale Befestigung von PV-Modulen an diversen Verankerungsgründen und sorgt somit für mehr Flexibilität in der Montage. Das Design erlaubt es, die Fugenbreite zwischen den Modulen einfach anzupassen. Selbst anspruchsvolle Anforderungen an die Fassade werden durch eine zwängungsfreie Montage erfüllt. Die verdeckte Befestigung ermöglicht es, ganzheitliche Fassadenfelder zu realisieren. Funktion: • Aufschieben von mindestens vier Schiebemuttern FSMN auf die Montagelöcher auf der Rückseite des Modulrahmens • Vor dem Eindrehen der Sperrzahnschrauben einen Tropfen Schraubensicherung auftragen • Montage von mindestens zwei Start-/End-Clips FSMC S/E mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der einen Modulseite • Montage von mindestens zwei Mittel-Clips FSMC M mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der gegenüberliegenden Modulseite • Befestigung der Start-/End-Clips FSMC S/E im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o. ä • Befestigung der Mittel-Clips FSMC M im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o. ä • Aufschieben von mindestens vier Schiebemuttern FSMN auf die Montagelöcher auf der Rückseite des Modulrahmens • Vor dem Eindrehen der Sperrzahnschrauben einen Tropfen Schraubensicherung auftragen • Eindrehen der fischer Sperrzahnschrauben in die Schiebemuttern auf der einen Modulseite • Montage von mindestens zwei Mittel-Clips FSMC M mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der gegenüberliegenden Modulseite • Mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip die Schrauben auf das vorherige Modul aufstecken und einschieben • Befestigung der Mittel-Clips FSMC M im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o.ä • Aufschieben von mindestens vier Schiebemuttern FSMN auf die Montagelöcher auf der Rückseite des Modulrahmens • Vor dem Eindrehen der Sperrzahnschrauben einen Tropfen Schraubensicherung auftragen • Eindrehen der fischer Sperrzahnschrauben in die Schiebemuttern auf der einen Modulseite • Montage von mindestens zwei Start-/End-Clips FSMC S/E mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der gegenüberliegenden Modulseite • Mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip die Schrauben auf das vorherige Modul aufstecken und einschieben • Befestigung der Start-/End-Clips FSMC S/E im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o.ä

Stärken

• Schnelle und zwängungsfreie Montage des PV-Moduls durch die Befestigung mit der Schiebemutter FSMN • Die Fugenbreite zwischen den PV-Modulen kann variabel eingestellt werden • Hergestellt aus Edelstahl mit hoher Korrosionsschutzklasse III für höchste Wetterbeständigkeit • Geeignet für alle Arten von gerahmten PV-Modulen mit Montagelöchern • Das System ermöglicht die Befestigung an diversen Wanduntergründen oder an Unterkonstruktionen

Anwendungen

• Befestigung von PV-Modulen an Außenfassaden

Technische Informationen


Attribute
Typclip fsmc
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,09 exkl. MwSt.
/ Stück
14,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage