3210031735 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 4 St. m. Plattf.

Stufen-Stehleiter Alu rollbar 4 St. m. Plattf.

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:51084
Rubix:2905312
3210031735 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 4 St. m. Plattf.

Dokumente

Produktdetails : 3210031735 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 4 St. m. Plattf.


  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
553,50 exkl. MwSt.
/ Stück
658,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage