3210031685 Stufen-Stehleiter Alu relax 8 St. m.Brücke

Stufen-Stehleiter Alu relax 8 St. m.Brücke

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:42108
Rubix:2905297
3210031685 Stufen-Stehleiter Alu relax 8 St. m.Brücke

Dokumente

Produktdetails : 3210031685 Stufen-Stehleiter Alu relax 8 St. m.Brücke


  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
499,50 exkl. MwSt.
/ Stück
594,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage