K2136.150 Stossverbinder, Stahl

STOßVERBINDER, STAHL VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2136.150
Rubix:3747638
Hersteller:K2136.150
EAN:4059245897445
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typstossverbinder

Dokumente

Produktdetails : K2136.150 Stossverbinder, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2136.150 Hinweis: Zur stirnseitigen Verbindung von zwei Rollenbahnen. Die Rollenbahnen werden von beiden Seiten in den Stoßverbinder eingeschoben. Mit selbstformenden Schrauben werden die Rollenbahnen fixiert. Lieferumfang: 1 Schienenverbinder. 4 selbstformende Schrauben DIN 7500 Form C - S5 x 8 - Torx T25.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2136.150 Hinweis: Zur stirnseitigen Verbindung von zwei Rollenbahnen. Die Rollenbahnen werden von beiden Seiten in den Stoßverbinder eingeschoben. Mit selbstformenden Schrauben werden die Rollenbahnen fixiert. Lieferumfang: 1 Schienenverbinder. 4 selbstformende Schrauben DIN 7500 Form C - S5 x 8 - Torx T25.

Technische Informationen


Attribute
Typstossverbinder
9,71 exkl. MwSt.
/ Stück
11,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage