884611 Stossdämpfer Adj M25X1.5

Miniatur verstellbare Stoßdämpfer mit Endkappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:884611
Rubix:3235835
EAN:3660338379932
884611 Stossdämpfer Adj M25X1.5

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm25x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884611 Stossdämpfer Adj M25X1.5


Die einstellbaren Miniatur-Stoßdämpfer bieten eine Bauform mit echter linearer Verzögerung und sind für einen großen Bereich an Zuständen einstellbar.
Stossdämpfer Adj M25X1.5

Stärken

Die einstellbaren Miniatur-Stoßdämpfer bieten eine Bauform mit echter linearer Verzögerung und sind für eine Vielzahl von Bedingungen einstellbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm25x1,5
Zylinderhub25 mm
Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie100 nm
Max absorbierte Energie / Stunde75000 Nm³/h
Maximale effektive Masse1600 kg
Maximale Aufprallgeschwindigkeit4 m/s
79,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std