Referenzen
SMC:RSH-R32
Rubix:1476307

Technische Zusammenfassung
| Typ | stopfen-zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : RSH-R32 Stossdämpfer
Stossdämpfer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Typ | stopfen-zylinder |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage