Referenzen
SMC:RSDQB20-20TZ
Rubix:2325313
Hersteller:RSDQB20-20TZ
Produktdetails : RSDQB20-20TZ Stopperzylinder
Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, der sich durch seine Langlebigkeit und seine geringen Losbrech-Eigenschaften auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderstrecken oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
Stärken
-Stopperzylinder mit fester Höhe
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter stopper-zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Zylinderdurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
