9530990200 Storchschnabelzange verchromt gebogen mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelz.verc.geb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:52540200, 9530990200
Rubix:1085400
Hersteller:9530990200
Produktdetails : 9530990200 Storchschnabelzange verchromt gebogen mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelzange verchromt gebogen mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Storchschnabelzange, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.
Storchschnabelzange, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std