9547040200 Elektroinstallationszange poliert mit 2-K-Griffen 200mm

poliert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:53720200, 9547040200
Rubix:1094633
Hersteller:9547040200
9547040200 El.Installationsz.200mm poliert 2K-Hülle Knipex

Produktdetails : 9547040200 Elektroinstallationszange poliert mit 2-K-Griffen 200mm


Elektroinstallationszangepoliert mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektro-Installationszange Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Greifflächen gezahnt und an der Spitze glatt, zum beschädigungsfreien Greifen von Einzeladern. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial. Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
44,37 exkl. MwSt.
/ Stück
52,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std