Referenzen
SMC:RS2H50TF-30BM-C
Rubix:2211033
Hersteller:RS2H50TF-30BM-C

Technische Zusammenfassung
| Typ | hochleistungs-stoppzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 30 mm |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : RS2H50TF-30BM-C Stopperzylinder
Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, der sich durch seine Langlebigkeit und geringe Losbrechkraft auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderbändern oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Typ | hochleistungs-stoppzylinder |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
536,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage