DFSP-40-25-F-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFSP-40-25-F-PA
Rubix:1806440
Hersteller:576130
EAN:4052568224943
DFSP-40-25-F-PA Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub25 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-40-25-F-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-40-25-F-PA Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht777,02 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub25 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
144,51 exkl. MwSt.
/ Stück
171,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage