9018/S Stoßminderer für Manometer, G 1/2, PN 400 bar, aus Stahl
Stoßminderer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:9018/S
Rubix:346934
Hersteller:102683
EAN:4047322122931

Dokumente
Produktdetails : 9018/S Stoßminderer für Manometer, G 1/2, PN 400 bar, aus Stahl
Stoßminderer für Manometer, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, Temp. max. 120 °C, aus Edelstahl 1.4571Zur Dämpfung von stoßartig auftretenden Druckbelastungen an Manometern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193 g |
|---|---|
| Typ | stoßminderer |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
