MA150EUM Klein-Stossdämpfer einstellbar
ACE Klein-Stoßdämpfer einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MA150EUM
Rubix:110077
Hersteller:AU124-0005
EAN:4049012002387

Produktdetails : MA150EUM Klein-Stossdämpfer einstellbar
ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Wenn das Dämpfungsverhalten von selbsteinstellenden Stoßdämpfern nicht ausreicht, kann die einstellbare MA-Serie exakt auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Alle Typen haben einen integrierten Festanschlag. Durch die langen Hübe (MA900 mit 40 mm) entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Der MA150 ist mit dem bewährten Rollmembransystem (MC150 bis MC600 Serie) ausgestattet und verfügt daher über alle Vorteile dieser Technik. Durch die stufenlose Einstellung deckt die MA-Serie einen effektiven Massenbereich von 0,2 kg bis 2040 kg ab. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MA, einstellbar, Gewinde metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | ma |
| Hub | 12,7 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 92,5 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std