RBQC3213 Stossdämpfer

Stoßdämpfer COMPACT Serie RBQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RBQC3213
Rubix:2199724
EAN:3618036249705
RBQC3213 Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneiden32
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RBQC3213 Stossdämpfer


Der RBQ-Stoßdämpfer verfügt über ein doppeltes Dichtungsgehäuse, das aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung besteht und eine zusätzliche Versicherung gegen Leckagen bietet. RBQ hat ein kompaktes Design und einen austauschbaren Dämpfer als Option. Die Stoßdämpfer der Serie RBQ sind in fünf Größen erhältlich und halten alle einer Aufprallgeschwindigkeit von 3 m/sec stand.
RBQ, Stoßdämpfer, kurze Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht272 g
Gewindeschneiden32
126,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage