K1045.084040 Winkel, Typ I, Zinkdruckguss
Winkelsatz Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1045.084040
Rubix:1431964
EAN:4059245218455



Dokumente
Produktdetails : K1045.084040 Winkel, Typ I, Zinkdruckguss
Werkstoff: Winkel Zinkdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.Ausführung: Winkel alufarbig lackiert. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz.Bestellbeispiel: 10250-063030Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beleibige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Winkelsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 128 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen