Referenzen
Format:39010310, 9339010310
Rubix:1036290
Hersteller:4317784342629
EAN:4317784342629

Produktdetails : 9339010310 Stiftschraube DIN6379 M24x150mm
Stiftschraube DIN6379 M24x160mm FORMAT
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiftschraube din6379 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
