Referenzen
Format:39010070, 9339010070
Rubix:1036134
Hersteller:4317784073110
EAN:4317784073110

Produktdetails : 9339010070 Stiftschraube DIN6379 M12x80mm
Stiftschraube DIN6379 M12x80mm FORMAT
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiftschraube din6379 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
