Referenzen
Hirt:102
Rubix:1947658
Hersteller:102
Produktdetails : 9379600030 Koordinatentisch 580x240mm
Koordinatentisch 580x240mm SKANTEK
Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Ausführung: Aus Spezialguss, die Aufspannfläche ist präzisionsgefräst und die Führungen sind geschliffen. Die Plangenauigkeit beträgt 0,03 mm, die Steigungsgenauigkeit auf 100 mm beträgt 0,01 mm. Die Schwalbenschwanzführungen sind durch Führungsleisten nachstellbar. Gewirbelte Trapezgewindespindel mit Axiallagern. Skalentrommeln mit Nullpunkt-Verstellung, dadurch ohne Umrechnen direkt ablesbar. Mit Skalenteilung 0,05 mm. Die Tische ab 450 x 240 mm verfügen über eine Wasserrinne sowie einen Klemmhebel in beiden Achsen, sodass in jeder Position festgeklemmt werden kann. Anwendung: Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und für leichte Fräsarbeiten. Hinweis: Andere Modelle und Abmessungen auf Anfrage.
Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Ausführung: Aus Spezialguss, die Aufspannfläche ist präzisionsgefräst und die Führungen sind geschliffen. Die Plangenauigkeit beträgt 0,03 mm, die Steigungsgenauigkeit auf 100 mm beträgt 0,01 mm. Die Schwalbenschwanzführungen sind durch Führungsleisten nachstellbar. Gewirbelte Trapezgewindespindel mit Axiallagern. Skalentrommeln mit Nullpunkt-Verstellung, dadurch ohne Umrechnen direkt ablesbar. Mit Skalenteilung 0,05 mm. Die Tische ab 450 x 240 mm verfügen über eine Wasserrinne sowie einen Klemmhebel in beiden Achsen, sodass in jeder Position festgeklemmt werden kann. Anwendung: Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und für leichte Fräsarbeiten. Hinweis: Andere Modelle und Abmessungen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | koordinatentisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.233,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.657,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

