GN5337.4-32-M6-20 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Sterngriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-32-M6-20
Rubix:109973
Hersteller:5337.4-32-M6-20




Produktdetails : GN5337.4-32-M6-20 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Außerdem ist die Unterseite des Knopfs GN 5337.4 nicht vertieft oder ausgehöhlt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie mit einer Buchse aus Edelstahl versehen sind, die Normen und Anforderungen für Hygieneanwendungen erfüllen.
Charakteristisch für die Sterngriffschrauben GN 5337.4 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form läßt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Der verwendete Kunststoff, die matte, etwas rauhe Oberfläche, aber auch die großen Radien machen diese Sterngriffe sehr griffsympathisch". Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, so daß sie, in Verbindung mit dem Edelstahl-Gewindestift den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen."
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
