K0201.160083 Bügelgriff, rund, Aluminium

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0201.160083
Rubix:3743765
Hersteller:K0201.160083
EAN:4059245591954
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge176 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Dokumente

Produktdetails : K0201.160083 Bügelgriff, rund, Aluminium


Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, rund, Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Länge176 mm
Material/VerarbeitungAluminium
8,66 exkl. MwSt.
/ Stück
10,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

176 mm