Referenzen
Elesa+Ganter:GN 201-35-M16
Rubix:90963
Hersteller:GN 201-35-M16
EAN:4045525079564





Produktdetails : GN201-35-M16 Aufsteckgriff, Kunststoff
Austeckgriffe GN 201 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
