GN5330-63-M12-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Dreisterngriff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5330-63-M12-D
Rubix:669606
Hersteller:5330-63-M12-D




Produktdetails : GN5330-63-M12-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Länge | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
