Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563-55-M6
Rubix:92169
Hersteller:563-55-M6





Produktdetails : GN563-55-M6 T-Griff, Kunststoff
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
