K0155.3105 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:G, Kunststoff

Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0155.3105
Rubix:326577
EAN:4059245046126
K0155.3105 Sterngriff D1=50, D9=10

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0155.3105 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:G, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole. | AUSFÜHRUNG 1: Passbohrung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung16 g
Länge50 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge