GN6336.4-ST-32-M6-60 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff

Sterngriffschraube Thermoplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.4-ST-32-M6-60
Rubix:92834
Hersteller:GN 6336.4-ST-32-M6-60
EAN:4045525340442
GN6336.4-ST-32-M6-60 Sterngriffschraube (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.4-ST-32-M6-60 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff


Wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Sterngriffschrauben GN 6336.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht. Diese Sterngriffschrauben ersetzen die bisherige Form SE, wo der Gewindestift eingeschraubt und durch Querstift mit dem Sterngriff verbunden war.

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std