DIN39-ST-32-D Ballengriff, fest, mit zylindrischem Zapfen
Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-ST-32-D
Rubix:101429
Hersteller:DIN 39-ST-32-D
EAN:4045525232921





Produktdetails : DIN39-ST-32-D Ballengriff, fest, mit zylindrischem Zapfen
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 368 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
