Referenzen
Kipp:K0202.250051
Rubix:173422
EAN:4059245123537



Dokumente
Produktdetails : K0202.250051 Bügelgriff, oval, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0202.055051Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
|---|---|
| Länge | 258 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage