GN6336.12-40-M8-30-32 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.12-40-M8-30-32
Rubix:746113
Hersteller:GN 6336.12-40-M8-30-32
EAN:4045525697263



Produktdetails : GN6336.12-40-M8-30-32 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
