GN731.2-SM-2-28-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SM-2-28-2-SG
Rubix:1866581
Hersteller:731.2-SM-2-28-2-SG
EAN:4045525109858



Produktdetails : GN731.2-SM-2-28-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Mulde erfordern, z. B. wenn Betätigungselemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verkrimpt sind, können zur Klappmontage montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum eröffnet wird. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Schließmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
