GN636.4-70-M10-30-DSG Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil schwarz
Sterngriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636.4-70-M10-30-DSG
Rubix:359401
Hersteller:GN 636.4-70-M10-30-DSG
EAN:4045525346604




Produktdetails : GN636.4-70-M10-30-DSG Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil schwarz
Bei der Gestaltung der Sterngriffschrauben GN 636.4 waren ergonomische Gesichtspunkte besonders wichtig: mit möglichst wenig Kraftaufwand soll ein maximales Drehmoment erzielt werden können. Bei diesen Sterngriffschrauben ruht die Handfläche des Bedienenden auf der leicht nach innen gewölbten Fläche, während die Finger auf natürliche Weise in die Griffmulden greifen. Die Verwendung von Sterngriff-Oberteilen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
