K1092.212008 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff

Bügelgriffe, Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1092.212008
Rubix:2844250
EAN:4059245223015
BÜGELGRIFF FORM B, A=120, D1=8,5

Technische Zusammenfassung

Länge148 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1092.212008 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarz. Deckel grau.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung59 g
Länge148 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
3,44 exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge