K0153.2061 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Form K

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0153.2061
Rubix:111197
EAN:4059245043422
K0153.2061 Sterngriff D1=40, D3=M6

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0153.2061 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich besonders für Querstiftverbindungen.
Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung26 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
1,40 exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge