GN5337.2-25-M5-E Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Sterngriff Kunststoff, Buchse Messing/Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.2-25-M5-E
Rubix:106788
Hersteller:5337.2-25-M5-E





Produktdetails : GN5337.2-25-M5-E Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
