K0253.3106 Griffkugel, GR.3, Kunststoff

Griffkugeln mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0253.3106
Rubix:327094
EAN:4059245056842
K0253.3106 NOVO.GRIP Griffkugel Gr.3, D=40, M10

Technische Zusammenfassung

Länge41,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0253.3106 Griffkugel, GR.3, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Griffkugel mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Länge41,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
3,93 exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge