GN6336.4-SG-32-M6-45 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Gusseisen

Sterngriffschraube Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.4-SG-32-M6-45
Rubix:359147
Hersteller:GN 6336.4-SG-32-M6-45
EAN:4045525339163
GN6336.4-SG-32-M6-45 Sterngriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.4-SG-32-M6-45 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Gusseisen


Wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Sterngriffschrauben GN 6336.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht. Diese Sterngriffschrauben ersetzen die bisherige Form SE, wo der Gewindestift eingeschraubt und durch Querstift mit dem Sterngriff verbunden war.

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen