GN563.2-80-M8-SW T-Griff, Aluminium

T-Griffschraube Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 563.2-80-M8-SW
Rubix:357157
Hersteller:GN 563.2-80-M8-SW
EAN:4045525454477
GN563.2-80-M8-SW T-Griff Aluminium

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN563.2-80-M8-SW T-Griff, Aluminium


T-Griffe GN 563.2 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen. Diese T-Griffe werden im Pressverfahren hergestellt, dadurch ergibt sich ein sehr dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s. p. a.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode83024900
10,29 exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen

Länge