K0153.208 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.208
Rubix:111641
EAN:4059245043439



Dokumente
Produktdetails : K0153.208 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich besonders für Querstiftverbindungen.
Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std