GN529.5-15-M5-16 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Rändelschraube mit Gewinde Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 529.5-15-M5-16
Rubix:1865641
Hersteller:529.5-15-M5-16
EAN:4045525098237



Produktdetails : GN529.5-15-M5-16 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmutter GN 529.5 ist von ausreichend hohem Standard, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Gratstelle ist nicht sichtbar.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
