Griff Kipp K0148.308, Länge: 40 mm
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.308
Rubix:148459
EAN:4059245041756



Dokumente
Produktdetails : K0148.308 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:E, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Vorstehende Buchse Stahl.Ausführung: hochglanzpoliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335, Form E, Form G und Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen