Griff Elesa+Ganter GN 667-30-1000-SW, Länge: 1000 mm
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667-30-1000-SW
Rubix:363161
Hersteller:GN 667-30-1000-SW
EAN:4045525349711





Produktdetails : GN667-30-1000-SW Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite
Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
1000 mm
