K0152.43206X30 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Sterngriffe Kunststoff (Duroplast), ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0152.43206X30
Rubix:517263
EAN:4059245043118



Dokumente
Produktdetails : K0152.43206X30 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std