GN6336.10-32-M6-30-KU Sterngriffschraube mit Kunststoff-Druckzapfen
Sterngriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.10-32-M6-30-KU
Rubix:644654
Hersteller:GN 6336.10-32-M6-30-KU
EAN:4045525624665




Produktdetails : GN6336.10-32-M6-30-KU Sterngriffschraube mit Kunststoff-Druckzapfen
Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
