Referenzen
Elesa+Ganter:GN 910.5-850
Rubix:794268
Hersteller:GN 910.5-850
EAN:4045525741898



Produktdetails : GN810.15-850 Griff für Kniehebelmodul
Zubehör für Kniehebelmodule
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Länge | 119 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
