K0179.2212X125 Griffstange, Form:A, Stahl

Griffstangen, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0179.2212X125
Rubix:3743764
Hersteller:K0179.2212X125
EAN:4059245982950
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge29 mm
Material/VerarbeitungStahl

Dokumente

Produktdetails : K0179.2212X125 Griffstange, Form:A, Stahl


Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange, Form:A, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Länge29 mm
Material/VerarbeitungStahl
4,09 exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

29 mm