K0155.4066X45 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff

Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde, Form L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0155.4066X45
Rubix:326669
EAN:4059245047161
K0155.4066X45 Sterngriff D1=25 M6x45

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0155.4066X45 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung11 g
Länge45 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

45 mm