K1083.26508 Dreisterngriff, Form:K, Thermoplast
Dreisterngriffe, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1083.26508
Rubix:3742466
EAN:4059245221554



Dokumente
Produktdetails : K1083.26508 Dreisterngriff, Form:K, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage