GN6336.5-ST-25-M5-20 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-25-M5-20
Rubix:359166
Hersteller:GN 6336.5-ST-25-M5-20
EAN:4045525341616




Produktdetails : GN6336.5-ST-25-M5-20 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Sterngriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
