K0146.2063122 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Edelstahl
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form B, durchgehende Bohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0146.2063122
Rubix:326301
EAN:4059245041091



Dokumente
Produktdetails : K0146.2063122 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: geschliffen und poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 187 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage