K0154.40616X40 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L
Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Edelstahl, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.40616X40
Rubix:3741442
Hersteller:K0154.40616X40
EAN:4059245652372
Dokumente
Produktdetails : K0154.40616X40 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Gewindebolzen blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 21,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

